Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogaskerék spray

Fogaskerék spray
FOGASKERÉK SPRAY FEKETE 400 ML

Cikksz. 08931055

EAN 4045989814558

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fogaskerék spray

Cikksz. 08931055
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
Grafit tartalmú, nyíródásnak és nagy nyomásnak ellenálló speciális kenőanyag

Nagy nyomásnak ellenáll


  • Megbízható védelem a kopás ellen még nagy nyomású terhelés esetén is

  • Hangszigetelés és rezgéscsillapítás


  • A nyíródással szembeni kitűnő ellenállóképesség még gyorsan forgó kenési pontoknál is kiváló kenést biztosít

  • A hozzáadott szilárd kenőanyagok biztosítják a jó kényszerkenési képességeket, valamint megakadályozzák a szélsőséges kopást a kenőanyagfilm elhasználódásának kritikus fázisaiban

  • Korrózióvédő adalékokat tartalmaz, beszivárog a nedvességbe és véd a korrózió ellen

  • O-gyűrűkkel kompatibilis

  • Ellenáll a fröccsenő és a sós víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak

  • Szilikon-, gyanta-, sav- és bitumenmentes
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Grafit tartalmú, nyíródásnak és nagy nyomásnak ellenálló speciális kenőanyag. Kiválóan alkalmas gyorsan forgó kenési pontokhoz.


Kifejezetten alkalmas olyan kenési pontok esetében, amelyek ki vannak téve a víz és az időjárás hatásának. Csörlőn és aprítóműben lévő fedett vagy nyitott fogaskoszorúk, darukon és kotrógépeken levő fogaskerekek és forgótányérok, fogaslécek, láncok, fogazott hajtótengelyek, sebességváltók stb. kenéséhez, kül- és beltéri használatra.

Útmutató

Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet. Használat előtt a flakont alaposan rázza fel. Egyenletesen permetezze be a kenési pontot kb. 20 cm-es távolságból. Működő fogaskerekek esetén a szórófejet mindig folyamatosan egy pontba irányítsa. Használat után fordítsa el a flakont 180°-kal, és permetezzen kb. 5 másodpercig. Használat előtt a szennyezett kenési pontokat nagyhatékonyságú alkatrésztisztítóval alaposan meg kell tisztítani és zsírtalanítani.

Kémiai bázis

Ásványolaj polibuténnel

Alapolaj

Ásványolaj

Szín

Fekete

Szag/illat

Benzinszerű

Sűrűség

0,74 g/cm³

Min. cseppenéspont

140 °C

Cseppenéspont feltétel

A DIN EN 2176 előírásaival összhangban

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Sós víz, Gyenge lúgok, Gyenge savak, Fröccsenő víz

Szilikonmentes

Igen

Bitumenmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Savmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Űrtartalom

400 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

251,6 g

Tartály

Doboz

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk