Fogantyúzáró dugó GPN 315
Fogantyús dugó, GPN 315
Cikksz. 0598315210
EAN 4047376132818
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Időtakarékos:
A praktikus fogantyúrész egyszerűsíti a kezelést.
Sokoldalú:
A flexibilis bordák áthidalják a nagy tűréseket.
További információk:
Furatok és belső menetek védelméhez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (A) | 27 mm |
Min./max. szárátmérő (B/C) | 7-10 mm |
Betolási mélység (G) | 8 mm |
Magasság fogantyú nélkül (H) | 8 mm |
Magasság (M) | 20 mm |
Egyéb szabvány | GPN 315 |
Anyag | LLDPE - Lineáris, kis sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 70 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 90 °C |