Fogantyúzáró dugó, GPN 310 Polietilén (PE-LD), piros
Fogantyús dugó, GPN 310
Cikksz. 059831021
EAN 4038898932116
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Időtakarékos:
A praktikus fogantyúrész egyszerűsíti a kezelést.
Sokoldalú:
A flexibilis bordák áthidalják a nagyobb tűréseket.
További információk:
Furatok és belső menetek védelméhez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (A) | 22,8 mm |
Min./max. szárátmérő (B/C) | 15,6-21,3 mm |
Betolási mélység (G) | 7,5 mm |
Magasság (M) | 17,1 mm |
Egyéb szabvány | GPN 310 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Piros |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |