Földelt, hajlított csatlakozódugasz Akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Derékszegű csatlakozódugó
GUMIZOTT LENGŐVILLA



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az optimalizált markolat jobb fogást biztosít, ezáltal pedig a csatlakozó biztonságosabb behelyezését és eltávolítását teszi lehetővé
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Max. kábelátmérő | 13 mm |
Anyag | Gumi |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!