Földelt csatlakozódugasz Akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Biztonsági csatlakozódugó membrános tömítéssel
DUGVILLA-GUMI-16A-250V



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az optimalizált markolat jobb fogást biztosít, ezáltal pedig a csatlakozó biztonságosabb behelyezését és eltávolítását teszi lehetővé
- Megtörés elleni védelemmel (membránzár) és megerősített gyűrűvel a kábelbevezető hosszabb élettartama érdekében
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Max. kábelátmérő | 13 mm |
Anyag | Gumi/műanyag |
Szín | Fekete, Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!