Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flugrostentferner

Flugrostentferner
ROSTENTF-5LTR

Art.-Nr. 0890130

EAN 4045989908127

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flugrostentferner

Art.-Nr. 0890130
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
Zur problemlosen Entfernung von Flugrost von Karosserien, Blechen, Stahl-, Eisen- und Gußteilen.
  • Enthält wirksame Säuren, Netzmittel und Tenside

  • pH-Wert (10%ig): 1,3

  • AOX-frei

  • Silikonfrei

  • Transparent
Hinweis

Empfehlung: Die behandelten Stellen sollten vor weiterer Korrosion durch eine Grundierung oder mit Korrosionsschutz-Spray (Art.-Nr. 089315) geschützt werden. Materialien wie z.B. Kunststoffe und Gummi auf Verträglichkeit prüfen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Direkte Wärmeeinwirkung vermeiden.



Da die Empfindlichkeit von Lacken mit der Temperatur zunimmt, müssen im Fall der professionellen Gebrauchtwagenaufbereitung oder der Reinigung von Nutzfahrzeugen die zu behandelnden Karosserieoberflächen auf Umgebungstemperatur (< 30°C) abkühlen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Die Einwirkzeit auf lackierten und unbeschichteten Oberflächen, wie Blechen und Stahl-, Eisen- oder Gusseisenteilen beträgt maximal drei Minuten. Dabei darf das Produkt nicht antrocknen. Um die Materialverträglichkeit des sauren Reinigers gegenüber Oberflächen aus Kunststoff oder Gummi zu prüfen, empfehlen wir vorher Eigenversuche durchzuführen.


Die behandelten Oberflächen sollten durch eine Grundierung oder mit WÜRTH Korrosionsschutz-Spray vor weiterem korrosivem Angriff geschützt werden.


Nach Neutralisation des salzsauren Reinigers mit Kalkmilch ist er biologisch abbaubar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur problemlosen Entfernung von Flugrost an Karosserien, Blechen, Stahl-, Eisen- und Gussteilen.

Anleitung

Auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und max. 3 Minuten einwirken lassen, danach gründlich mit Wasser abspülen. Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Nach Neutralisation mit Kalkmilch ist das Produkt biologisch abbaubar.

Inhalt

5 l

Farbe

Transparent

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Wasser und Salzsäure

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Einwirkzeit min.

2 min

Einwirkzeit max.

3 min

pH-Wert

0,2

Dichte

1,02 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6