Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz XLR1

Flüssigharz XLR-1 Scheibenreparatur
FLUESSHARZ-XLR1-M.ADAPT-SCHBNREP

Art.-Nr. 0890199199

EAN 4099618719844

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz XLR1

Art.-Nr. 0890199199
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
Zwei-in-eins-Injektionsharz der neuesten Generation für Reparaturen und Feinschleifen
  • Das Set enthält eine Tube mit speziellem XLR-1 Reparaturharz und einen Injektor mit Dichtung

  • Reparaturharz bietet eine hohe Kapillarwirkung und einen idealen Brechungsindex

  • Eignet es sich perfekt für die Reparatur von Steinschlägen

  • Eine Tube reicht für etwa acht Reparaturen

  • Polymerisation mit UVA-Licht bei einem Wellenlängenbereich von ca. 315 bis 400 nm

  • Härtet nach ausreichender Exposition vollständig aus

  • Die Polymerisationsparameter hängen von der Dicke und Absorption des Materials, der Dicke der Klebeschicht, der Art des Leuchtmittels und dem Abstand zwischen Leuchtmittel und Klebeschicht ab

  • Einfache Verwendung und Auftragung

  • Gebrauchsfertig
Hinweis

Die Windschutzscheibe reinigen, um Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen, und vermeiden, dass Flüssigkeiten mit dem Bereich in Kontakt kommen, in dem das Reparaturharz aufgetragen werden soll. Die zu reparierenden Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Extrem glasklares und flüssiges Reaktionsharz. Vergilbt nicht, wenn es UV-Licht ausgesetzt wird. Geeignet zur Reparatur von Bruchstellen, die häufig nur schwer zu füllende Haarrisse enthalten. Mit dem mitgelieferten Injektor


kann Reaktionsharz leichter in die Windschutzscheibe eingespritzt werden als herkömmliche Reaktionsharze



Anwendung ohne Injektor:


Stabiles Reaktionsharz, das als Laminierharz eingesetzt werden kann. Klarere Ergebnisse als mit herkömmlichen Laminierharzen

Anleitung

Auftragen von Reparaturharz mit Injektor:


  • 1) Die Verpackung öffnen, den Injektor entfernen und Injektorkolben um ca. 0,5 mm gegen den Uhrzeigersinn drehen

  • 2) Drei bis vier Tropfen Reaktionsharz in den vorderen Teil des Injektors bis zur Dichtung (weiß) gießen

  • 3) Den Injektor mit dem Reaktionsharz in den Injektorhalter schrauben, bis er bündig an der Windschutzscheibe anliegt

  • 4) Den Injektorkolben nach unten drehen, um Reaktionsharz einzuspritzen (Druckstufe)

  • 5) Nach einigen Minuten den Kolben gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Luft aus den Rissen abzulassen (Vakuumstufe). Die Druck- und Vakuumstufen mehrmals wiederholen, bis die Reparatur abgeschlossen ist


Anwendung von Reaktionsharz als Laminierharz:


  • 1) Ein oder zwei Tropfen Reaktionsharz direkt in den zu reparierenden Bereich gießen

  • 2) Die Spezialfolie über das Reparaturharz legen.

  • 3) Das Reparaturharz mit der UV-Lampe aushärten.

  • 4) Die Folie und das überschüssige Harz entfernen und den Bereich mit Politur auspolieren

Chemische Basis

Urethanacrylat

Inhaltsgewicht

15,3 g

Dichte

1 g/cm³

Inhalt

5,1 ml

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3