Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flüssig-Metall Fe 1

Flüssigmetall Fe1
FLUESSMET-FE1-500G

Art.-Nr. 0893449

EAN 4045989900480

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flüssig-Metall Fe 1

Art.-Nr. 0893449
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
Schnelles Reparatursystem, ideal für Monteure und Werkstätten im Bereich der Metallverarbeitung.
  • Hochwertiges 2-Komponenten-Reaktionsharzsystem, das aufgrund der speziellen Formulierung metallähnlichen Charakter aufweist

  • Durch das ideale Mischungsverhältnis der Komponenten (A:B = 1:1, Ausdrücken zwei gleichlanger Stränge aus den Tuben) ist ein falsches Anmischen der Reparaturmasse praktisch unmöglich

  • Speziell für kleinere Reparaturarbeiten unter Zeitdruck ausgelegt

  • Ablauffest spachtelbar, dadurch ist auch eine Verarbeitung in der Vertikalen möglich

  • Nach der Aushärtung lässt sich Flüssig-Metall Fe1 wie Metall spanabhebend durch Drehen, Fräsen, Bohren, Feilen oder Gewindeschneiden problemlos bearbeiten
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Flüssig-Metall Fe 1 sind lösemittelfreie 2-Komponenten-Materialien, die zu Reparaturen von metallischen und keramischen Werkstoffen eingesetzt werden können.


Besonders geeignet zum Füllen von Formen, Abdichten und Verspachteln von Leckstellen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.


Komponenten A und B 1:1 homogen vermischen. Gemisch mittels einer Spachtel sofort auftragen (kurze Topfzeit).


Bitte beiliegende Verarbeitungsanleitung beachten.

Mischungsverhältnis

Komponente A : Komponente B = 1:1

Dichte

2,8 kg/m³

Dichte Bedingung

Komponente A und B vermischt

Farbe

Grau

Anhärtezeit min./max.

7-12 min

Aushärtezeit min./max.

4-24 h

Durch-/Aushärtungsbedingung

Raumtemperatur

Anhärtezeit Bedingung

bei Raumtemperatur

Topfzeit

5 min

Topfzeit Bedingung

bei 20°C, 20 g Ansatz

Viskosität/Konsistenz

Pastös

Zugfestigkeit min.

12,5 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

14,5 N/mm²

Wärmeausdehnungskoeffizient

0,0004 1/K

Druckfestigkeit min.

70 N/mm²

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.

-60 bis 120 °C

Inhaltsgewicht

500 g

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5