Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm mit System-Lagerboxen W-SLB Größe 1, 2, 3 und 4

Flügeltürenschrank 500 mm W-SLB Größe 1,2,3,4
FLGTRSHRNK-LGRBOX-SLB-FB514S-BOX-RAL7035

Art.-Nr. 0957250352
EAN 4065746026208

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Flügeltürenschrank mit System-Lagerboxen zur flexiblen Lagerung und Verwaltung von mittelgroßen und großen Teilen und Verbrauchsmaterialien
  • Stabile Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit unterschiedlichen Frontfarben

  • Flexible Ausstattungsvarianten, da die Fachböden durch die engen Rasterlochungen von 15 mm platzsparend angeordnet werden können

  • Wahlweise mit Schubladenblock mit 3 Schubladen

  • Bedienungsfreundliches Griffschloss zum einfachen Abschließen

  • Die System-Lagerboxen W-SLB ermöglichen ein flexibles Arbeiten, da die Boxen individuell angeordnet und auch für Arbeitsvorgänge entnommen werden können

  • Übersichtlichkeit und schneller Zugriff auf Materialien durch optionales Zubehör wie Etikettenfeld, Fenster, Trennstege und Deckel für die System-Lagerboxen W-SLB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FB514S

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1200 x 500 x 1950 mm

Anzahl Fachböden

7 STK

Anzahl Schubladen

3 STK

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Lichtgrau RAL 7035

Ausführung Türe

Türinnenseiten mit Halteschienen für Systemboxen

Ausführung Boxen

21 SLB Boxen, Größe 1 grau, 10 SLB Boxen, Größe 2 grau, 4 SLB Boxen, Größe 3 grau, 6 SLB Boxen, Größe 4 grau, 30 System Boxen Größe 2.1.1 grau

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm mit System-Lagerboxen W-SLB Größe 1, 2, 3 und 4 inklusive:
30 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-GRAU

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 30 x
21 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 1
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 21 x
10 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR2-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 2
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 10 x
4 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR3-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 3
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 4 x
6 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR4-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 4
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 6 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen