Flügelteil für gefälzte Türen
Flügelteil für gefälzte Türen
EINBOBA-EINSTE-FLG-ZIMMTR-(NI)-D15
Art.-Nr. 0686310331
EAN 4024835627917
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für gefälzte Zimmertüren, sorgt für einen stabilen Halt und reibungslose Bewegung
- Universell einsetzbar für DIN-Richtungen rechts und links
- Hohe Traglastkapazität ermöglicht die Verwendung bei schweren Türen
- Einfaches Einschrauben dank metrischem Gewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast | 40 kg |
Zapfenlänge | 50 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 46 mm |
Rollenhöhe | 40 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |