Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fliesenschneider Profi

Fliesenschneider Profi
FLIESSHND-SCHNITTL640MM

Art.-Nr. 0714610640

EAN 4047376160750

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenschneider Profi

Art.-Nr. 0714610640
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
Robuster Fliesenschneider mit höchster Schnittqualität für den Profi im Handwerksbereich

Grundplatte aus Stahl


Sehr robust, dadurch lange Lebensdauer



Gefederte Fliesenauflagen


Verhindern das Zersplittern der Fliesen beim Brechen



Rollengeführter Schneid-und Ritzhebel


Exakte Rollenführung, hohe Schnittgenauigkeit



Schneidrad aus Wolfram Carbide


Hohe Schnittqualität und lange Lebensdauer

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite

865 x 300 mm

Schnittlänge

640 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schneidrad für Fliesenschneider Profi

SHNDRAD-WOLFRAM-CARBID-F.0714610640

Wolfram Carbid mit Achse