Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed

Fliesenmeißel Plus LS
FLIESMSL-PLUS-LS-L250-B50MM

Art.-Nr. 0648865250

EAN 4065746590358

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed

Art.-Nr. 0648865250
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
Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit untergrundschonendem Design und optimalem Winkel. Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Ergonomisches Design und optimaler Winkel


  • Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden

  • Optimales Ansetzen in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird


Bis zu 150% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich



25% größere Blattbreite im Vergleich zu marktüblichen Standards (40 mm Breite)


  • Höhere Abtragsleistung

  • Effizienter und schneller


Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einsteckendes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abschlagen von Fliesen aber auch für leichtes Mauerwerk geeignet.

Länge

250 mm

Breite

50 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen