Flexxi kampós összekötő
Kampós összekötő, Flexxi
Cikksz. 0683260016
EAN 4048539584642
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Üvegszál-erősítéses poliamid
- Max. terhelhetőség páronként: 70 kg, robusztus kialakítás
- Oldalról mozgatható
- ± 4 mm, rendkívül rugalmas és rengeteg kiegyenlítési lehetőség
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság | 9,5 mm |
Külső átmérő | 40 mm |
Furatátmérő | 3,8 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Piros |
Teherbírás | 70 kg |