Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 10 mm Rohrstutzen für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

Flexschlauch 3/8 Quetsch x 10 mm Stutzen
FLEXSCHL-3/8ZOQUETSCHX10MM-ROHRSTUT-L500

Art.-Nr. 0888902021

EAN 4045727298756

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 10 mm Rohrstutzen für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

Art.-Nr. 0888902021

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.
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
  • Zum Anschluss von Wasch- und Spültischarmaturen (vom Eckventil zur Armatur)

  • Sonstige Sanitäranschlüsse wie z.B. Spülkasteneckventile

  • Anschlüsse im Ladenbau etc.

Werkstoff Schlauch

Silikon

Werkstoff Umflechtung

Edelstahl AISI 304

Werkstoff Anschluss

Messing

Oberfläche Anschluss

Vernickelt

Nennweite DN

DN 8

Anschluss

3/8 Zoll (Quetsch) x 10 mm (Rohrstutzen)

Länge

500 mm

Betriebsdruck

10 bar

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Prüfzeichen

DVGW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen