Flexitömlő 3/8" sajtolt csatlakozóval x 10 mm csőcsatlakozó Flexibilis hideg és meleg vizes csatlakozók
Flexitömlő, 3/8" szorító x 10 mm csőcsonk
FLEX.CSŐ3/8ININV.X10MM-L500

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DVGW által bevizsgált
- W543
- W270
- KTW-A
Adatlapok(X)
- Mosdókagyló és konyhai mosogató szerelvények csatlakoztatására (a sarokszelep és a szerelvény között)
- Egyéb vízvezeték-csatlakozók, pl. víztartály sarokszelepek
- Csatlakozók áruházi szerelvényekben, stb.
Tömlő anyaga | Szilikon |
Fonat anyaga | Nemesacél, AISI 304 |
Csatlakozó anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozó felület | Nikkelezett |
DN névleges szélesség | DN 8 |
Csatlakozó | 3/8” (szorító) x 10 mm (csőcsonk) |
Hosszúság | 500 mm |
Üzemi nyomás | 10 bar |
Max. hőállóság | 90 °C |
Ellenőrző jel | DVGW |