Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flexible Verlängerung 3/8 Zoll

Flexible Verlängerung 3/8 Zoll
3/8ZO FLEXIBLE VERLÄNGERUNG 235MM

Art.-Nr. 1952001275

EAN 4250158144323

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexible Verlängerung 3/8 Zoll

Art.-Nr. 1952001275
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
Für extrem schwer zugängliche Verschraubungen bei gleichzeitig hohen Drehmomenten
  • Anhand des Antrieb mit Gelenkglieder ist „ums Eck Arbeiten“ möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

3/8 Zoll

Abtriebart

Vierkant

Länge

235 mm

Drehmoment max.

178 Nm

Produktgewicht (per Stück)

377,800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen