Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flexible Verlängerung 1/2 Zoll

Flexible Verlängerung 1/2 Zoll
1/2ZO FLEXIBLE VERLÄNGERUNG 225MM

Art.-Nr. 1952001276

EAN 4250158144354

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexible Verlängerung 1/2 Zoll

Art.-Nr. 1952001276
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
Für extrem schwer zugängliche Verschraubungen bei gleichzeitig hohen Drehmomenten
  • Anhand des Antriebs mit Gelenkglieder ist „ums Eck Arbeiten“ möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

1/2 Zoll

Abtriebart

Vierkant

Länge

225 mm

Drehmoment max.

351 Nm

Produktgewicht (per Stück)

627,800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen