Flexibilis vízcsőbilincsfogó
Vízcsőbilincsfogó
FLEXIBILIS VÍZCSŐBILINCS FOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A bovdenes hajlékony mechanizmus akár rendkívül szűk terekben is ideális munkakörülményeket biztosít.
- A feszítőszán akár csak a bovden segítségével is a kívánt pozícióba irányítható.
- A mikrozárral a vízcsőbilincs fokozatosan nyitható, anélkül hogy a folyamat során túlfeszítenénk.
- A mikrozár erőkifejtés nélkül nyitott helyzetben tartja a bilincset.
- A továbbfejlesztett feszítőszán a beépített feszítőrugóval a szánt és a feszítőkábelt előfeszített állapotban tartja.
- A szorítótartó a nyél végén rögzítve tartja a bovdent és egyszerűbbé teszi a tárolást
Adatlapok(X)
Min./max. befogó átmérő (D) | 18-54 mm |
Bilincs szélesség | 12, 15 |
Bowdenkábel hossz | 600 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!