Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Flexibilis hosszabbító, 3/8 colos

Flexibilis hosszabbító, 3/8 colos
3/8I FLEXIBLIS HOSSZABBÍTÓ L235MM

Cikksz. 1952001275

EAN 4250158144323

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Flexibilis hosszabbító, 3/8 colos

Cikksz. 1952001275
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
A rendkívül nehezen elérhető, nagy nyomatékot igénylő szerelvényekhez
  • A csuklós elemekkel együtt használt behajtás lehetővé teszik a „sarkok körüli munkavégzést”
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

3/8

Kihajtás módja

Négyzet alakú

Hosszúság

235 mm

Max. forgatónyomaték

178 Nm

Terméktömeg (darabonként)

377,800 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk