Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Flexibilis hosszabbító, 1/2 colos

Flexibilis hosszabbító, 1/2 colos
1/2I FLEXIBLIS HOSSZABBÍTÓ L225MM

Cikksz. 1952001276

EAN 4250158144354

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Flexibilis hosszabbító, 1/2 colos

Cikksz. 1952001276
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
A rendkívül nehezen elérhető, nagy nyomatékot igénylő szerelvényekhez
  • A csuklós elemekkel együtt használt behajtás lehetővé teszik a „sarkok körüli munkavégzést”
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

1/2

Kihajtás módja

Négyzet alakú

Hosszúság

225 mm

Max. forgatónyomaték

351 Nm

Terméktömeg (darabonként)

627,800 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk