Fleecová čepice Thinsulate®
Fleecová čepice, Thinsulate
THERMO ČEPICE-ČERNÁ
Obj. č. M036009999
EAN 4250004471788
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi měkký a pohodlný fleece
- Optimální zachování tepla díky izolaci Thinsulate® (400 g/m²)
- Neformální vzhled
Datové listy(X)
| Barva | Šedá | 
| Velikost | Jednotná velikost | 
| Materiál | 100% polyester | 
| Hmotnost textilie na m2 | 400 g | 
| Materiál obložení | 100% polyester | 
| Polstrování | 65% polypropylen, 35% polyester | 
| Lze prát při | při 30°C | 
| Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |