Lapos alátét éltöréssel ISO 7090, acél, 200 HV, cink-nikkel, ezüst (ZNSH)
ISO 7090 acél, 200 HV, cink-nikkel
Cikksz. 46429065
EAN 4046777349498
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSH) ellátott alátétek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. Tökéletes vizuális és funkcionális kiegészítői a programban szereplő csavaroknak és anyáknak, amelyek cink-nikkel ezüst (ZNSHL) felülettel rendelkeznek.
Korrózióállóság:
- Alátétek ≥ M2 típushoz - 360 h*
- Alátétek ≥ M4 típushoz - 600 h*
- Alátétek ≥ M10 típushoz - 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M5 |
Belső átmérő (d1) | 5,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Szabványok | ISO 7090 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Ezüstszínűre horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 600 ó |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |