Plochá podložka s fazetou ISO 7090, ocel 200 HV, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSH)
ISO 7090 ocel 200 HV, zinek nikl, černá
Obj. č. 46429065
EAN 4046777349498
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podložky se stříbrným zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNSH) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Jedná se o ideální vizuální a funkční doplněk ke šroubům a maticím v programu se stříbrným zinko-niklovým povrchem (ZNSHL).
Odolnost proti korozi:
- Podložky pro ≥ M2 – 360 hod.*
- Podložky pro ≥ M4 – 600 hod.*
- Podložky pro ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Forma | 0 - nehodí se |
Vnitřní průměr (d1) | 5,3 mm |
Vnější průměr (d2) | 10 mm |
Tloušťka (h1) | 1 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 200 HV |
Povrch | Zinek-nikl, stříbrný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 600 h |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |