Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flaschensiphon Polypropylen weiß

Flaschensiphon
ABLFWT-FLASHGERUCHVERSCHL-KST-5/4X32MM

Art.-Nr. 0888800005

EAN 4038898049852

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flaschensiphon Polypropylen weiß

Art.-Nr. 0888800005
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
Für kleine Waschbecken

Die praktische, vormontierte Ablaufarmatur mit Rosette für Waschbecken mit geringer Bautiefe


  • Geeignet für den handelsüblichen Anschluss 1 1/4 Zoll und Abgang DN 32

  • Der Verstellweg von 140 bis 250 mm ermöglicht die passgenaue, einfache Montage in der Höhe

  • Komplett inklusive Tauchrohr, Wandrohr und passender Rosette

  • Der Becher kann zur Reinigung einfach entfernt und wieder montiert werden

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    PP - Polypropylen

    Farbe

    Weiß

    Anschlussgewinde

    1 1/4 Zoll

    Nennweite DN Abgang

    DN 32

    Temperaturbeständigkeit min./max.

    0 bis 100 °C

    Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

    130 °C

    Beständigkeit gegen

    Haushaltsreinigungsmittel

    Höhe min./max. (H1)

    140-250 mm

    Höhe 2 (H2)

    90 mm

    Länge (L)

    240 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen