Flanschträger Typ LCW für direkte Aufnahme von z.B. Blattschrauben in den Gewindeöffnungen
Flanschträger Typ LCW
TRGKLE-LCW-(ZNZ)-(2-18MM)
Art.-Nr. 0971819101
EAN 4038898283577
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigungselement für Abhängungen mittels Gewindestangen
- Höhere Sicherheit durch verzahnte Klemmfläche
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 2-18 mm |
Belastung Gewicht max. | 45 kg |
Einspanntiefe (D) | 17 mm |
Durchgangslochdurchmesser (ØA) | 10,7 mm |
Randlochdurchmesser (C) | 6,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |