Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flanschkappe GPN 680

Schutzkappe GPN 680
SHTZKA-GPN680/DN50-GELB

Art.-Nr. 05986850

EAN 4049557892481

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flanschkappe GPN 680

Art.-Nr. 05986850

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351.

Schützen insbesondere Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung vor Beschädigung oder Verschmutzung.


Die Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz an der Anwendung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d2)

165 mm

Innenhöhe (h2)

21 mm

Bundinnendurchmesser (e)

156 mm

Passend für Nennweite DN

DN 50

Sonstige Norm

GPN 680

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen