Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flächendicht mittelfest

Flächendicht mittelfest
FLDI-MITTELFEST-50G

Art.-Nr. 0893574050

EAN 4045989343546

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flächendicht mittelfest

Art.-Nr. 0893574050
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
Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit großem Spalt bis max. 0,5 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.

Hohe Spaltüberbrückung


Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus



100 %ige Abdichtung


Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.



Mittlere Festigkeit


Demontage möglich



Leichte Flexibilität


Gleicht Dehnungsunterschied zwischen verschiedenen Materialien aus



Gute Restentleerung aufgrund der Ziehharmonika-Flasche



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffe



Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei

Leistungsnachweis
  • NSF-registriert, Klasse S2, Dichtstoffe – kein direkter Lebensmittelkontakt

  • NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser
Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit großem Spalt bis max. 0,5 mm. Als Ersatz für Feststoffdichtungen. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Papierindustrie, etc.

Anleitung

Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

50 g

Chemische Basis

Dimethacrylsäureester

Durch-/Aushärtungsbedingung

Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)

Farbe

Orange fluoreszierend

Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max. / Bedingung 1

100000-180000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/2,5 U/min

Dichte / Bedingung

1,05 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1

Handfestigkeit min./max.

10-20 min

Funktionsfestigkeit min./max.

3-6 h

Endfestigkeit min./max.

6 h-24 h

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 150 °C

Flammpunkt min.

100 °C

Weiterdrehmoment min.

2 Nm

Weiterdrehmoment Bedingung

DIN EN 15865

Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung

5-10 N/mm² / nach ISO 10123

Losbrechmoment min.

8 Nm

Losbrechmoment Bedingung

DIN EN 15865

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei Raumtemperatur

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallreiniger

METREINIG-500ML

Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche