Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachzange DIN ISO 5745

Flachzange DIN ISO 5745
FLZANG-(LANGE-BACKEN)-SCHWARZ/ROT-L160MM

Art.-Nr. 071501 564

EAN 4050382275172

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachzange DIN ISO 5745

Art.-Nr. 071501 564
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet hohe Robustheit und Präzision der Greifflächen

  • Vorne gezahnte Backen, lange Ausführung

  • Oberfläche rundum poliert und mit Klarlack versiegelt

  • 2-fach getauchte Griffhüllen aus PVC

  • Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Greifen und rechtwinkligen Biegen von Drähten und Blechen

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6-1/4 in

Backenlänge (L3)

52 mm

Backendicke (T1)

9 mm

Backenspitzenbreite (W4)

3 mm

Backenbreite (W3)

17 mm

Backenspitzendicke (T2)

9 mm

Oberfläche

Lackiert

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Ausführung

2-fach getaucht

Ausführung Gelenk

Eingelegt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen