Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachsteckkontakt Sumitomo 2,3

Flachsteckkontakt Sumitomo 2,3
FLSTEKONT-(SN)-2,3MM-(0,5-1,25QMM)

Art.-Nr. 055819033

EAN 4046778119670

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachsteckkontakt Sumitomo 2,3

Art.-Nr. 055819033

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,25 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,6-2,5 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,3 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen