Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachsteckhülse mit Flachsteckzunge 6,3 x 0,8

Flachsteckhülse mit Flachsteckzunge 6,3 x 0,8
FLSTEHUE-DP-(BLK)-6,3X0,8-(1,0-2,5QMM)

Art.-Nr. 05585143

EAN 4011231466554

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachsteckhülse mit Flachsteckzunge 6,3 x 0,8

Art.-Nr. 05585143

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1-2,5 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen