Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachstecker Sumitomo 2,3

Flachstecker Sumitomo 2,3
FLSTE-(SN)-(2,3X0,65)-(0,5-1,25QMM)

Art.-Nr. 055819040

EAN 4046778120645

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecker Sumitomo 2,3

Art.-Nr. 055819040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,25 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,6-2,9 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,3 x 0,65 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen