Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachstecker Standard Power Timer (SPT) 5,8 unisoliert

Flachstecker Standard Power Timer (SPT) 5,8
FLSTE-(SN)-(5,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 055819019

EAN 4046778119113

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecker Standard Power Timer (SPT) 5,8 unisoliert

Art.-Nr. 055819019

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,4-2,1 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

5,8 x 0,8 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Kupfer-Eisen

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM