Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachstecker M/P SLD 4,8

Flachstecker M/P SLD 4,8
FLSTE-(SN)-(4,8X0,8)-BO6,0-(1,0-2,5QMM)

Art.-Nr. 05589945

EAN 4011231472098

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecker M/P SLD 4,8

Art.-Nr. 05589945

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,9-3,0 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

4,8 x 0,8 mm

Dichtungsdurchmesser

6,00 mm

Anzahl Rastzungen

1 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen