Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachstecker 2 x 6,3 unisoliert

Flachstecker 2 x 6,3
FLSTE-(SN)-2X6,3X0,8-D5,2MM

Art.-Nr. 05581935

EAN 4011231465359

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecker 2 x 6,3 unisoliert

Art.-Nr. 05581935

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Anzahl Anschlüsse

2 STK

Lochdurchmesser

5,2 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen