Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachmeißel Plus Longlife & Speed

Flachmeißel Plus LS
FLMSL-PLUS-LS-L250-B20MM

Art.-Nr. 0648862250

EAN 4056807456638

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachmeißel Plus Longlife & Speed

Art.-Nr. 0648862250
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
Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 200% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich



Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einstechendes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.

Länge

250 mm

Breite

20 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen