Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachmeißel Max selbstschärfend

Flachmeißel Max selbstschärfend
FLMSL-SBSHRF-MAX-L350-B50MM

Art.-Nr. 0647872427

EAN 4045989471805

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachmeißel Max selbstschärfend

Art.-Nr. 0647872427
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
Selbstschärfend

Normaler Flachmeissel


  • Konische Spat-Körper

  • wird stumpf, verliert Zerspanungsleistung

  • Nachschärfen nötig

  • Mehrere Arbeitsunterbrechungen

  • Servicekosten


Würth Flachmeissel


  • Spat-Körper behält gleichmässige Dicke

  • Selbst Nachschärfend

  • Konstant hohe Abtragsleistung

  • Keine Arbeitsunterbrechungen

  • Keine Servicekosten

  • Doppelte Länge des Spatens im Vergleich zu herkömmlichen Meisseln

  • 30% erhöhter Materialabtrag im Vergleich zum Standard Spatmeissel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Maschinen mit SDS-max Aufnahme.

Länge

350 mm

Breite

50 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen