Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachmeißel Max Longlife & Speed

Flachmeißel Max LS
FLMSL-MAX-LS-L400-B25MM

Art.-Nr. 0647862425

EAN 4056807456591

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachmeißel Max Longlife & Speed

Art.-Nr. 0647862425
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
Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.

Länge

400 mm

Breite

25 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen