Flachkopf-Blechschraube Form F mit Innensechsrund
ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf F
SHR-LIKPF-ISO14585-F-TX25-(A2S)-4,8X9,5
Art.-Nr. 421074895
EAN 4047376471634
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | F |
Innenantrieb | TX25 |
ISO | 14585 |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | F |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 14585 |