Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 140 HV

DIN 125 Stahl 140 HV feuerverzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(TZN)-D21,0

Art.-Nr. 040700020
EAN 4047376746251

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • ∅ < 16 mm Form A

  • ∅ > 16 mm Form B
Hinweis

Keine Übereinstimmungserklärung (ÜH) nach Bauregelliste.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Form

B

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen