Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 8 gelb verzinkt Form B
MU-BND-DIN74361-B-8-SW24-(A2C)-M18X1,5

Art.-Nr. 0361901815

EAN 4045727176245

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 0361901815

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M18

Höhe (h1)

19 mm

Bunddurchmesser (dc)

29 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

4,5 mm

Eckmaß (e)

26,51 mm

Nenndurchmesser

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen