Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Flachbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, phosphatiert, Form B

DIN 74361 Stahl 10 phosphatiert Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW30-(PHR)-M22X1,5

Art.-Nr. 03616

EAN 4046778457154

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, phosphatiert, Form B

Art.-Nr. 03616

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, steel 10, phosphated, shape B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M22

Höhe (h1)

23 mm

Bunddurchmesser (dc)

22,83 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Phosphatiert

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

6,5 mm

Eckmaß (e)

33,23 mm

Nenndurchmesser

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen