Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage
Fixanker W-FAZ-IG Durchsteckmontage Edelstahl A4
DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-30-M8X92
Art.-Nr. 0904808013
EAN 4048539764242
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4
- Sicheres Nachspreizen bei gerissenem Beton dank Fixanderkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug
- Elegante Optik durch Senkkopf-Schrauben für Sichtbefestigungen bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit (bspw. Geländer)
- ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 Brandbeanspruchung nach DIN 4201-2:1977-09 (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
- Den Fixanker W-FAZ-IG nur mit den zugehörigen, zulassungskonformen Setzwerkzeugen setzen (Dübelsystem).
- Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem. Daher bitte gleich separat mitbestellen.
- Gewindestangen dürfen nur verwendet werden, wenn die in der Zulassung ETA-99/0011 genannten Bedingungen (Werkstoffqualität, Abmessungen, mechanische Eigenschaften) erfüllt sind.
- Das zur Verankerung notwendige Drehmoment kann mit Würth Drehmomentschlüsseln und passenden Aufsätzen (Einsteckmaulschlüssel) aufgebracht werden.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker mit Setzwerkzeug einschlagen
Drehmoment aufbringen
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung mit Zulassung
Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofile, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländer, Holzkonstruktionen, Balken, Stadionsitze etc.
Einzelbefestigung ohne Zulassung
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein
Darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Dübellänge (l) | 92 mm |
Einschraubtiefe der Gewindestange min. (Lsd) | 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 75 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 58 mm |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Zulässige zentrische Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nzul [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Zul. zentrische Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone und Druckzone (gerissener und ungerissener Beton C20/254), Vorsteckmontage | Vzul [kN] = C20/254) | 3,3 | 5,3 | 6,1 | 13,5 |
| Zugzone und Druckzone (gerissener und ungerissener Beton C20/254), Durchsteckmontage | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 16,9 | ||
| Zulässiges Biegemoment Vorsteckmontage | Mzul [Nm] | 4,9 | 12,0 | 23,9 | 41,9 | |
| Zulässiges Biegemoment Durchsteckmontage | Mzul [Nm] | 16,1 | 25,3 | 39,9 | 109,3 | |
| Feuerwiderstandsdauer Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-99/0011 | ||||||
| Feuerwiderstandsdauer (Direkte Flammeinwirkung nach ETK DIN 4102-2:1977-09, s. Prüfbericht) (Verankerungsgrund: Beton ≥ C20/25) | F30 [kN] | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | |
| F60 [kN] | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 5,3 | 7,3 | ||
| F120 [kN] | 0,8 | 1,2 | 4,0 | 5,5 | ||
| 3) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 4) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. | ||||||
| Kennwerte | |||||
| Dübeldurchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 65 | 80 |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | für c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | für c ≥ [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | für s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | für s ≥ [mm] | 115 | 155 | 170 | 210 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst [Nm] Typ S | 15 | 40 | 50 | 100 |
| Tinst [Nm] Typ SK | 12 | 25 | 45 | 60 | |
| Tinst [Nm] Typ B | 8 | 25 | 40 | 80 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!