Fix cement
Rychleschnoucí montážní cement
STAVEBNÍ TMEL - FIXCEMENT 5KG
Obj. č. 0890350
EAN 4045989334254
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neobsahuje chlorid, a proto není korozivní
Rychlá instalace s rychlejší nosností
- Ztuhne přibližně za 3 minuty
- Po hodině lze provádět opravy (povlaky, omítky)
- Rychle dosáhne vysoké úrovně ohýbání v tahu a síly v tlaku
- GISCODE: ZP1
- Chraňte před mrazem!
- Nemíchejte s jinými látkami (např. sádrou)
- Pozor na nadměrné namočení
- Nepoužívejte v tekutém stavu. Doba zpracování se vztahuje na teplotu vzduchu a předmětu +20 °C
Datové listy(X)
- Pro univerzální použití uvnitř i venku
- Pro dočasné a pomocné uchycování
- Pro montáž a kotvení dveřních zárubní a okenních rámů, rozvodných desek a zapuštěných krabic a pro těsnění otvorů ve zdivu a betonových a cementových trubkách
- Pro kotevní šrouby, hmoždinky, háky do zdiva, úchytky na potrubí a mnoho dalších použití
- Podlahové odtoky by měly být opatřeny tenkými lemy, které mají minimální kruhovou šířku 5 cm a měly by být vyrobeny z materiálu vhodného pro lepení, např. z nerezové oceli, děloviny nebo PVC-U.
- Lze použít na všechny čisté, únosné, pevné, neklouzavé, minerální a povolené podklady. (Sádrokartonový podklad je nutno ošetřit základním nátěrem CERAfix 101.)
Chemická báze | Směs portlandského cementu/ cementu alumina |
Barva | Šedá |
Hustota | 1,45 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Směšovací poměr | 0,3 l vody na 1 kg |
Podmínky aplikace | při 20°C |
Min. doba zpracovatelnosti | 1 min |
Max. doba zpracování | 3 min |
Podmínky pro další zpracování | při 20°C |
Min. doba vytvrzení | 5 min |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Třída stavebních hmot | A1 – nehořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501-1 |
Max. pevnost v ohybu | 3,8 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v ohybu | Podle normy DIN EN 196-1, po sedmi dnech |
Max. pevnost v tlaku | 22,5 N/mm² |
Podmínky tlakové pevnosti | po 7 dnech, DIN EN 196-1 |
Hmotnost obsahu | 5 kg |
Provedení | Kbelík |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu |
| Pevnost v ohybu | přibližně 2,8 N/mm² | Po 1 hodině a podle normy DIN EN 196-1 |
| přibližně 3,5 N/mm² | Po 2. hodině a podle normy DIN EN 196-1 | |
| přibližně 3,6 N/mm² | Po 1 dnu a podle normy DIN EN 196-1 | |
| přibližně 3,8 N/mm² | Po 7 dnech a podle normy DIN EN 196-1 | |
| Pevnost v tlaku | přibližně 7,6 N/mm² | Po 1 hodině a podle normy DIN EN 196-1 |
| přibližně 11,5 N/mm² | Po 2. hodině a podle normy DIN EN 196-1 | |
| přibližně 13,1 N/mm² | Po 1 dnu a podle normy DIN EN 196-1 | |
| přibližně 22,5 N/mm² | Po 7 dnech a podle normy DIN EN 196-1 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!