Fiókos munkapad, BASIC KWB 1
Fiókos munkapad, BASIC KWB 1
MUNKAASZTAL-KWB1-1DW/1DR-1500MM
Cikksz. 0957501000
EAN 4046777406047
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Négyszög acélcsőből készült alapkeret, 45 x 45 x 2 mm
- Vízszintezéssel
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- Belső fiókméretek (szé x mé): 477 x 587 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 70 kg
- Hornyokkal ellátva rekeszosztók/fiókelválasztók beillesztéséhez
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szélesség x mélység | 1500 x 750 mm |
Munkamagasság | 840 mm |
Fiókok száma | 1 darab |
Fiók kivitel | 1 fiók, KH 130 mm / FH 180 mm, 1 ajtó, magasság 360 mm |
Fiók teherbírás | 70 kg |
Keret színe | Világosszürke RAL 7035 |
Fiók színe | Tárnicskék RAL 5010 |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Lemezacél |
Keretkialakítás | Négyszögletes cső |
Teherbírás | 800 kg |
Asztallap anyaga | Bükk multiplex |
Asztallapvastagság | 40 mm |
Asztallap felület | Átlátszó lakkozott |