Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fiók elválasztó készlet, BASIC, 18 rekeszes

Rekeszosztó S típusú fiókos szekrényhez, 18 rekesz
FIÓK-OSZTOTT-(18)-KH40

Cikksz. 0957502109

EAN 4046777407600

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fiók elválasztó készlet, BASIC, 18 rekeszes

Cikksz. 0957502109
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
A BASIC 700 S típusú fiókos szekrényhez való elválasztó lemez készlet lehetővé teszi a szerszámok és kisalkatrészek világosan elrendezett tárolását

18 rekeszre történő felosztáshoz



Összetétele:


  • 5 db fióksín, hossz 595 mm

  • 12 db fiókosztó, hossz 97 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő dobozmagassághoz:

40 mm

Rekeszek száma

18 darab

Fiókos szekrényhez

BASIC 700 S

Szín

Alumíniumszürke

Anyag

Alumínium, acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk