Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fiók elválasztó készlet, BASIC, 12 rekeszes

Rekeszosztó B típusú fiókos szekrényhez, 12 rekesz
FIÓKRENDEZŐ-B-12REKESZES-KH70

Cikksz. 0957504107

EAN 4046777407716

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fiók elválasztó készlet, BASIC, 12 rekeszes

Cikksz. 0957504107
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
A BASIC 700 B típusú fiókos szekrényhez való elválasztó lemez készlet lehetővé teszi a szerszámok és kisalkatrészek világosan elrendezett tárolását

12 rekeszre történő felosztáshoz



Összetétele:


  • 3 db fióksín, hossz 595 mm

  • 8 db fiókosztó, hossz 222 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő dobozmagassághoz:

70 mm

Rekeszek száma

12 darab

Fiókos szekrényhez

BASIC 700 B

Szín

Alumíniumszürke

Anyag

Alumínium, acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk