Finommechanikai lehúzószerszám
Precíziós kiemelő
MŰSZ.KIEMELŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a beragadt, nagyon kicsi alkatrészek lehúzására a finommechanika területén
- Optimális ujjérzékelés a vékony, 2 komponensű nyélnek köszönhetően
- A lenyűgöző 2 komponensű nyél forgó központosító fejjel, puha, csúszásmentes felülettel és gyorshajtó zónával rendelkezik
- Kis csavarok pozicionálására is használható
Adatlapok(X)
- Különleges villás kialakítás a NYÁK-okon szorosan ülő alkatrészek eltávolítására
- Elektronikus alkatrészek javításához és karbantartásához
- Orvosi berendezések gyártásához és karbantartásához
- Modellépítéshez
- Optikai eszközök javításához és összeszereléséhez
- Óraszerkezetek javításához és karbantartásához
![]() | |
Pengeátmérő (Ø) | 3,5 mm |
Pengehossz (A) | 50 mm |
Fogantyú hossza (B) | 100 mm |
Fejátmérő (C) | 20 mm |