Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Finommechanikai csavarhúzó Belső hatszögű csavarokhoz

Műszerész csavarhúzó imbuszcsavarhoz, Black Point
MŰSZAKI CSAVARHÚZÓ

Cikksz. 0613483025
EAN 4045727082782
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális mindenféle kis és kényes csavarhoz finommechanikai és műszerész területen.

Forgatható központos fejjel, nagy, ujj számára kialakított formával


Kitűnően használható „órás“ pozícióban



A csavarfej jelölése és mérete feltüntetésre került a központos fejrészen


Egyszerű és gyors beazonosítás



Többkomponensű markolat nagyméretű puha résszel


Kényelmes munkavégzés



Gyorsforgató zóna


Gyors munkavégzés teljes fogás esetén is



Krómozott szár rendkívül edzett speciális acélból


Optimális korrózióvédelmet biztosít



Black point hegy


Precíz illeszkedés



Szár: Hengeres szárral, matt krómozott



Hegy: Hatszög gömbfej



A DIN ISO 2936 előírás szerinti méretek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

2,5 mm

Pengehossz (A)

60 mm

Fogantyú hossza (B)

100 mm

Fejátmérő (C)

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk