Figyelmeztető jelölő ragasztószalag
Öntapadó figyelmeztető ragasztószalag
BIZTONSÁGI-SZALAG-PIROS/FEHÉR-50MMX33M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Öntapadós
- Jó tapadási tulajdonságok
- Nagy szakítószilárdság
- Jó kopásállóság
- Egyszerűen használható
- Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit
- A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket.
- Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz
- Vörös-fehér szalag ideiglenesen korlátozott vagy mozgatható veszélyes helyekhez és akadályokhoz
- A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Adatlapok(X)
Optimális megoldás alkalmazások széles köréhez, így bármilyen típusú szegélyhez, munkaterülethez, autóemelő padokhoz, lépcsőfokokhoz, kötegeléshez.
Hosszúság | 33 m |
Szélesség | 50 mm |
Vastagság | 0,16 mm |
Szín | Piros/fehér |
Alaphoz | Aljzatbeton |
Alkalmazási terület | Beltéri |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 60 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Nyújthatóság a szakadásig | 150 % |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!