Figyelmeztető jelölés konténerekhez II. típus (fényvisszaverő)
Konténer fényvisszaverő szalag, II-es típus
Cikksz. 081244 5
EAN 4024835020312
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Öntapadós fényvisszaverő fólia
- Üzemi és tárolási hőmérséklet: 15 °C-tól maximum 30 °C-ig
A konténerek jelölése megfelel a német közúti közlekedési törvény (StVO) 32. § (1) szakaszában (biztonságos közlekedés fenntartásának kötelezettsége közúti akadály következtében), valamint az összevont közigazgatási-közúti közlekedésről szóló német jogszabály (VwV StVO (III)) 32. §-ében foglaltaknak (mentességi engedélyre vonatkozó követelmények)
Adatlapok(X)
Közúti forgalmi területen elhelyezett konténerekhez és cserekonténerekhez.
Szélesség | 141 mm |
Hosszúság | 705 mm |
Szín | Piros, Fehér |
Ragasztórendszer | Öntapadós |